Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-31900 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA30-1 - 317-31900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026224763

Artikelnummer

HEE317-31900

Herstellernummer

317-31900

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.