Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-55100 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-50.8/25 - 315-55100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

4031026224695

Artikelnummer

HEE315-55100

Herstellernummer

315-55100

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

60 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.14 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

ja

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27). Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma. Soddisfa numerosi standard industriali. La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole,teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.