HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-50480 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-4.8/2.4 - 315-50480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
4031026224619
Artikelnummer
HEE315-50480
Herstellernummer
315-50480
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
ja





