Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-50320 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-3.2/1.6 - 315-50320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 150 M

EAN

4031026224602

Artikelnummer

HEE315-50320

Herstellernummer

315-50320

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

150 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Bedruckbar:

ja

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27). Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma. Soddisfa numerosi standard industriali. La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole,teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.