HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13011 TERMORESTRINGEN COLLA 3:1 BARRA TA37-120 - 315-13011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
6 ST
EAN
4031026338088
Artikelnummer
HEE315-13011
Herstellernummer
315-13011
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein





