HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13008 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA37-50 - 315-13008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
8 ST
EAN
4031026444628
Artikelnummer
HEE315-13008
Herstellernummer
315-13008
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Bedruckbar:
nein






