HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-01909 TERMORESTRING 2:1 PVDF TRASP TK20-19.1/9 - 311-01909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
150 ST
EAN
4031026223827
Artikelnummer
HEE311-01909
Herstellernummer
311-01909
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.43 mm
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Betriebstemperatur:
-55...175 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
nein





