HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-33813 TERMORESTRINGENTE 2:1 TRASP TF24-38.1/19 - 309-33813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026223544
Artikelnummer
HEE309-33813
Herstellernummer
309-33813
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein





