HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-32543 TERMORESTRINGENTE 2:1 TRASP TF24-25.4/12 - 309-32543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4031026223537
Artikelnummer
HEE309-32543
Herstellernummer
309-32543
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein





