Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20162 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-1.6/0.8 - 309-20162

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20162 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-1.6/0.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 300 M

EAN

4031026222905

Artikelnummer

HEE309-20162

Herstellernummer

309-20162

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.43 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.