HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17602 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-76.0/38 - 309-17602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026222776
Artikelnummer
HEE309-17602
Herstellernummer
309-17602
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Bedruckbar:
ja






