HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-11029 TERMORESTRINGENTE 2:1 WH TF21-101.6/50.8 - 309-11029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
4031026222400
Artikelnummer
HEE309-11029
Herstellernummer
309-11029
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Bedruckbar:
ja






