HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31200 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 12/4 BK HIS-3 - 308-31200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
40 ST
EAN
4031026218854
Artikelnummer
HEE308-31200
Herstellernummer
308-31200
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





