Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30300 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 3/1 BK HIS-3 - 308-30300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026218694

Artikelnummer

HEE308-30300

Herstellernummer

308-30300

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in dispenser. Elevato fattore di restringimento 3:1. Si adatta a cavi con diametri. Solamente 7 dimensioni per coprire il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente èzero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.