HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30153 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 1.5/0.5 CL HIS- - 308-30153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
40 ST
EAN
4031026218670
Artikelnummer
HEE308-30153
Herstellernummer
308-30153
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





