HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-10303 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 MB 3/1 CL HI - 308-10303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
40 ST
EAN
4031026270463
Artikelnummer
HEE308-10303
Herstellernummer
308-10303
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja





