Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-10300 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 MB 3/1 BK HI - 308-10300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 40 ST

EAN

4031026218649

Artikelnummer

HEE308-10300

Herstellernummer

308-10300

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno. La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi. La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità. Protegge i componenti. Disponibile in nero o trasparente. 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni. HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione.