Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-50806 TERMORESTRINGENTE VG 50.8/25.4 BLU HFT-A - 305-50806

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 175 M

EAN

4031026142067

Artikelnummer

HEE305-50806

Herstellernummer

305-50806

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

35 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 101,6 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.