Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-09509 TERMORESTRINGENTE VG 9.5/4.8 BIANCO HFT- - 305-09509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 250 M

EAN

4031026140933

Artikelnummer

HEE305-09509

Herstellernummer

305-09509

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.