Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-32540 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-25.4/12 - 302-32540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 100 M

EAN

4031026221816

Artikelnummer

HEE302-32540

Herstellernummer

302-32540

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.67 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-70...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

ja

Temperatura molto bassa di restringimento. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Il campo di applicazione comprende il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento estetico.