HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-23810 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-38.1/19 - 302-23810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4031026221830
Artikelnummer
HEE302-23810
Herstellernummer
302-23810
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-70...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bedruckbar:
ja




