HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73020 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-1.6/0.8 - 300-73020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
300 M
EAN
4031026282725
Artikelnummer
HEE300-73020
Herstellernummer
300-73020
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
300 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.35 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Bedruckbar:
ja







