HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-31900 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 19,1/9,5 BK HIS - 300-31900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026134185
Artikelnummer
HEE300-31900
Herstellernummer
300-31900
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
ja





