HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30709 PROTEZ BORDI FORO PTFE 8.1-9.7 MM G51TG - 251-30709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.2 mm
Höhe - 6.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660486227
Artikelnummer
HEE251-30709
Herstellernummer
251-30709
Hersteller
HEE
Breite:
13.2 mm
Höhe:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







