HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30409 PROTEZ BORDI FORO PTFE 3.3-4.8 MM G51TD - 251-30409
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 8.4 mm
Höhe - 6.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660486203
Artikelnummer
HEE251-30409
Herstellernummer
251-30409
Hersteller
HEE
Breite:
8.4 mm
Höhe:
6.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


