Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21309 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 2.1-3.3 G51NC - 251-21309

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21309 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 2.1-3.3 G51NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 5.7 mm

  • Höhe - 4.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006845

Artikelnummer

HEE251-21309

Herstellernummer

251-21309

Hersteller

HEE

Breite:

5.7 mm

Höhe:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.