Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21209 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 1.3-2.1 G51NB - 251-21209

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21209 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 1.3-2.1 G51NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 4.6 mm

  • Höhe - 4.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006791

Artikelnummer

HEE251-21209

Herstellernummer

251-21209

Hersteller

HEE

Breite:

4.6 mm

Höhe:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.