HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-10809 PROTEZIONE BORDI FOR PE 9.7-12.9 G51PH 2 - 251-10809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Breite - 16.4 mm
Höhe - 6.8 mm
Bauform - Schutzband
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
5022660006692
Artikelnummer
HEE251-10809
Herstellernummer
251-10809
Hersteller
HEE
Geeignet für:
universal
Breite:
16.4 mm
Höhe:
6.8 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica. Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione. Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







