Startseite
Nicht mehr in Produktion

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10429 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP42(E)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 41...44.2 mm

  • Nenndurchmesser - 43 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660318092

Artikelnummer

HEE191-10429

Herstellernummer

191-10429

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

41...44.2 mm

Nenndurchmesser:

43 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyoxymethylen (POM)

Kunststoffummantelt:

nein

Stringitubo in plastica, riapribili e riutilizzabili. Autobloccanti. Si riaprono spingendo lateralmente l'aggancio. Installabili a mano. Installazione con apposito attrezzo per una tensionatura perfetta. Disponibili in PA66 rinforzato con fibra di vetro per temperature di esercizio più elevate. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.