Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-02220 UTENSILE PER SNAPPER DA 2 A 22 ASNP2-22 - 191-02220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026128139

Artikelnummer

HEE191-02220

Herstellernummer

191-02220

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Per una 'applicazione veloce ed efficace degli Snapper. L'utensile MSNP si utilizza per installazioni sul posto. L'utensile ASNP è ideale per produzioni in serie. Grazie ad una particolare vite di regolazione, si elimina la possibilità di sovratensionarelo Snapper, garantendo una tenuta perfetta nel tempo.. SNP-Serie da 2 a 22.