HELLERMANNTYTON Srl - HEE185-42020 CANALINA PVC DIN HTWD-PD-20X20 - 185-42020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
64 M
EAN
4031026565293
Artikelnummer
HEE185-42020
Herstellernummer
185-42020
Hersteller
HEE
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.






