HELLERMANNTYTON Srl - HEE184-10138 CANALINA PVC CAVI PICCOLI HTWD-PN-25X60 - 184-10138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
48 M
EAN
4031026567495
Artikelnummer
HEE184-10138
Herstellernummer
184-10138
Hersteller
HEE
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1045 mm²
Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio. I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protundenti sotto la superficie della canalina. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La copertura è a filo con il fianco della canalina, consentendone un posizionamento stretto e contiguo. Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HTWD-PN sono usate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e quadri elettrici.




