Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-26080 CANALINA ZERO ALOGENI 60X80MM, GRIGIO, 2 - 183-26080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 M

EAN

4031026565033

Artikelnummer

HEE183-26080

Herstellernummer

183-26080

Hersteller

HEE

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3. Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi. I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti. Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti. I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La base è perforata secondo la DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.