HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-21280 CANALINA ZERO ALOGENI 120X80MM, GRIGIO, - 183-21280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
EAN
4031026565064
Artikelnummer
HEE183-21280
Herstellernummer
183-21280
Hersteller
HEE
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3. Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi. I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti. Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti. I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La base è perforata secondo la DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.








