HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-50660 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-BWR-60X60 - 181-50660
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 60 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - nein
Halogenfrei - ja
Packung
20 ST
EAN
4031026567334
Artikelnummer
HEE181-50660
Herstellernummer
181-50660
Hersteller
HEE
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
ja
Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite. I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente. L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina. Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40. Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione. I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.


