HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00041 Calza vetro-bloccato 1kV d. 18 bianco
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nenndurchmesser - 18 mm
Halogenfrei - nein
Temperatur - -30...250 °C
Offen (nachträglich montierbar) - ja
Packung
50 M
EAN
4031026639543
Artikelnummer
HEE177-00041
Herstellernummer
177-00041
Hersteller
HEE
Farbe:
weiß
Nenndurchmesser:
18 mm
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-30...250 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.