Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10138 CALZA VETRO-SILICONE 2,5KV D. 10 NERO

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10138 CALZA VETRO-SILICONE 2,5KV D. 10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Offen (nachträglich montierbar) - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Zulassung nach NF F 16-101 - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4031026636207

Artikelnummer

HEE176-10138

Herstellernummer

176-10138

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non. permettendo loro di fuoriuscire.. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e. trasformatori, illuminotecnica.. Guaina in vetro silicone da 2,5 kVProtezione dal calore (data dalle fibre di vetro) Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone) Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi) Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori