HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-05000 CALZA SCHERMANTE 40-60 HEGEMIP-HY50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...40 mm
Farbe - Silber
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
4031026456058
Artikelnummer
HEE173-05000
Herstellernummer
173-05000
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
40...40 mm
Farbe:
Silber
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-40...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezionecontro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.