HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01161 CALZA AUTOAVVOLGENTE ANTIRODITORE D 13MM - 170-01161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
4031026658513
Artikelnummer
HEE170-01161
Herstellernummer
170-01161
Hersteller
HEE
Calza in tessuto autoavvolgente in fibra di vetro e poliestere PET repellente ai roditori. Garantisce ottima protezione da abrasione, vibrazioni e urti. Grazie al design aperto installazione e rimozione facile e veloce, eccellente anche per il retrofit. Leggera. Ottima resistenza ad acidi e solventi. Ottima resistenza a raggi UV e agenti atmosferici. Ottima resistenza ai microrganismi. Helagaine Twist-In RR viene utilizzata per raggruppare e proteggere cavi e tubi dai roditori. Le sue proprietà chimiche e di infiammabilità la rendono ideale per proteggere applicazioni realizzate in automotive, ferroviario, trasporti di massa, telecomunicazioni, solare e in ambienti difficili come la rete fognaria.