Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01007 CALZA AUTOAVVOLGENTE 32 MM TWIST-IN 32 - 170-01007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 29...29 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 15 M

EAN

4031026404288

Artikelnummer

HEE170-01007

Herstellernummer

170-01007

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

29...29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...125 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.