Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50605 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO AFCS32 - 166-50605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026310459

Artikelnummer

HEE166-50605

Herstellernummer

166-50605

Hersteller

HEE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.