HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50101 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4031026309644
Artikelnummer
HEE166-50101
Herstellernummer
166-50101
Hersteller
HEE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Il controdado ALNPB viene utilizzato per fissare i raccordi.