Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40006 TUBO SPIRALATO PVC 40MM PSR40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeradius, statisch - 80 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 41 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4031026326511

Artikelnummer

HEE166-40006

Herstellernummer

166-40006

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

35 mm

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

41 mm

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Flexibilität:

hochflexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Außen glatt:

nein

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

nein

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii) e blu (alta temperatura) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.