Startseite
Auslauf

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32207 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS25-FMC-M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026308142

Artikelnummer

HEE166-32207

Herstellernummer

166-32207

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...66

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindegänge pro Zoll:

1

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

40.5 mm

Gesamthöhe:

33 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.