Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX4 - 164-41108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 48 mm

  • Breite - 45 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

4031026329567

Artikelnummer

HEE164-41108

Herstellernummer

164-41108

Hersteller

HEE

Höhe:

48 mm

Breite:

45 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

8 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

40 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.