HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX - 164-41008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 48 mm
Breite - 45 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
4031026329529
Artikelnummer
HEE164-41008
Herstellernummer
164-41008
Hersteller
HEE
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
8 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.