HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-31108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX3 - 164-31108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 36 mm
Breite - 34 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
4031026329550
Artikelnummer
HEE164-31108
Herstellernummer
164-31108
Hersteller
HEE
Höhe:
36 mm
Breite:
34 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
8 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja




