HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-21108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX2 - 164-21108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 24 mm
Breite - 24 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
70 ST
Produktserien
EAN
4031026329543
Artikelnummer
HEE164-21108
Herstellernummer
164-21108
Hersteller
HEE
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
8 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
20 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja




