Startseite
Auslauf

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-60003 UTENSILE APPLICATORE HELAWRAP HAT20 (10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - blau

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660178337

Artikelnummer

HEE161-60003

Herstellernummer

161-60003

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

UV-beständig:

ja

Zulassung nach N:

nein

Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.