HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41001 SPIRALE NERO 30 MT SBPE1.5 - 161-41001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 1.6...8 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660547393
Artikelnummer
HEE161-41001
Herstellernummer
161-41001
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
6 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
0.8 mm




